Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421238
Joint U tige piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421238
Rubix :9813-4009534
Fabricant :40421238




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Documents
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 40X50X10 (AUN 100)
Joint u tige-piston au 40x50x10 (aun 100)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | au n100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,31 € HT
/ unité
54,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h