Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies T20 28,00 36,00 6,30 95 AU V142
Anneaux à rainurer
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :T20 28,00 36,00 6,30 95 AU V142
Rubix :H768-4088744
Fabricant :49490391


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Hauteur | 5,7 mm |
Détails articles : JOINT HYDRAULIQUE T20/28X36X5,7
La bague rainurée T 20 est un joint de tige à simple effet avec un profil asymétrique, une lèvre intérieure en retrait et un ajustement serré sur le diamètre extérieur. Il convient entre autres aux espaces de montage normalisés selon ISO 5597 et est bien adapté comme joint secondaire au sein d'un système d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Hauteur | 5,7 mm |
| Matière | 95 au v142 |
| Exécution | t20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,38 € HT
/ unité
23,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h