Références
Freudenberg Sealing Technologies :40421781
Rubix :H768-4060229
Fabricant :40421781


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE NBR BASSE PRESSION 28X36X5,5 (NI150)
Bague rainurée Merkel avec profil asymétrique des lèvres d'étanchéité. Joint de tige à simple effet, entre autres pour les espaces de montage normalisés selon ISO 5597.
Points forts
Bonne étanchéité statique grâce à un revêtement extérieur lisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Hauteur | 5,5 mm |
| Matière | nbr 878 |
| Exécution | série nutring |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,76 € HT
/ 5 unités
287,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours