Joint de tige Dichtomatik 67014423
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67014423
Rubix :9813-4009522
Fabricant :67014423


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 30X42X10 (EX AUN. 30-108)
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | anneau de rainure symétrique (n 25), adapté pour une charge de compression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,11 € HT
/ unité
14,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours