Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421219
Joint U tige piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421219
Rubix :H768-4060268
Fabricant :40421219


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Documents
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 50X65X10 (AUN 100)
Joint u tige-piston au 50x65x10 (aun 100)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | au n100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,25 € HT
/ 5 unités
321,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours