Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421646
Anneaux à rainurer
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421646
Rubix :9813-4009984
Fabricant :40421646


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE A LEVRE AU 90X105X12 (NI300)
La bague rainurée NI 300 possède un profil asymétrique, une lèvre intérieure en retrait, une arête d'étanchéité et d'appui supplémentaire ainsi qu'un siège d'adhérence sur le diamètre extérieur. Le joint de tige à simple effet convient par exemple pour les espaces de montage normalisés selon ISO 5597.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | ni300 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,12 € HT
/ 5 unités
642,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h