Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40422313

Anneaux à rainurer

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40422313
Rubix :H768-4087319
Fabricant :40422313
JOINT HYDRAULIQUE T20 32X40X6,3

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur40 mm
Hauteur5,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT HYDRAULIQUE T20 32X40X6,3


La bague rainurée T 20 est un joint de tige à simple effet avec un profil asymétrique, une lèvre intérieure en retrait et un ajustement serré sur le diamètre extérieur. Il convient entre autres aux espaces de montage normalisés selon ISO 5597 et est bien adapté comme joint secondaire au sein d'un système d'étanchéité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur40 mm
Hauteur5,7 mm
Matière95 au v142
Exécutiont20
191,95 HT
/ 5 unités
230,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours