Joint de tige Dichtomatik 67014502
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67014502
Rubix :4861-4025965
Fabricant :67014502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 32X42X10 (EX AUN. 32-107)
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | anneau rainuré symétrique (n 25), adapté à une sollicitation de compression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,97 € HT
/ unité
17,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours