Joint de tige Trelleborg RSK100200-T46N

RSK100200T46N/27,3X3,2+OR118

Voir les informations techniques

Références

Trelleborg :RSK100200-T46N
Rubix :2337-5395354
RSK100200T46N/27,3X3,2+OR118

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur20 mm
Hauteur3,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RSK100200T46N/27,3X3,2+OR118


Dans toutes les conditions de fonctionnement, les joints dynamiques de tige ne doivent présenter aucune fuite vers l'atmosphère et doivent être parfaitement étanches lorsque la machine est à l'arrêt. En outre, ils doivent atteindre un haut degré d'efficacité mécanique grâce à un faible frottement et être faciles à installer dans de petites rainures. Les coûts et la durée de vie doivent répondre aux attentes élevées de l'opérateur. Le joint de tige Turcon®Stepseal®2K est celui qui répond le mieux à ces exigences idéales. Depuis que le premier Stepseal® a été breveté, Trelleborg Sealing Solutions a maintenu la série à un niveau technique exceptionnel grâce à une innovation continue. Le Turcon®Stepseal®2K marque le dernier développement en date. L'introduction du Stepseal® a rendu possible l'agencement de plusieurs joints en séquence, permettant ainsi de créer des configurations de joints tandem à double effet statiquement et dynamiquement étanches, tout en évitant l'accumulation d'une pression intermédiaire. L'élément d'étanchéité à simple effet est fabriqué à partir de matériaux Turcon® ou Zurcon® de haute qualité présentant d'excellentes propriétés de résistance au glissement et à l'usure.

Applications

Hydraulique mobile;Matériel de construction;Mines;Vérins standard;Machines-outils;Machines de moulage par injection;Presses;Vérins de serrage;Eoliennes;Industrie automobile;Amortisseurs;Marteaux hydrauliques;Servohydraulique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur20 mm
Hauteur3,2 mm
Matièreturcon;zurcon;élastomère
Exécutionrsk
25,51 € HT
/ unité
30,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h