Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412696
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412696
Rubix :0419-4028571
Fabricant :40412696


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 45X60X8 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,41 € HT
/ 5 unités
212,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours