Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67017766

Joint d'arbre (W B NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67017766
Rubix :4861-4082016
Fabricant :67017766
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 50X65X8

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 50X65X8


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
7,11 € HT
/ unité
8,53 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
7,11 € HT / unité
5 à 9
5,28 € HT / unité
10 à 19
4,60 € HT / unité
20 à 99
3,91 € HT / unité
100 et plus
3,27 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours