Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67016872

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67016872
Rubix :9813-4005167
Fabricant :67016872
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 17X28X7 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 17X28X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,70 HT
/ unité
2,04 TTC
Prix dégressifs
1 unité
1,70 HT / unité
5 à 9
1,29 HT / unité
10 à 19
1,13 HT / unité
20 à 99
1,00 HT / unité
100 et plus
0,84 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h