Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412904
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412904
Rubix :H768-4066033
Fabricant :40412904


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 38X50X7X DIN3760
Modèle standard selon DIN 3760 Avec ressort de traction Sans lèvre de protection Enveloppe extérieure caoutchoutée
Bague d'étanchéité NBR
Points forts
Très bonne étanchéité statique avec les fluides liquides ou gazeux Haute résistance chimique Convient aux applications à haute température Compensation de la dilatation thermique, par exemple dans les boîtiers en métal léger, très bonne étanchéité en cas de rugosités importantes et de boîtiers divisés Durée de vie maximale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,81 € HT
/ unité
52,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h