Distributeur pneumatique Festo JMDDH-5/2-D-3-M12-C
JMDDH Vanne standard ISO 5599-1
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :JMDDH-5/2-D-3-M12-C
Rubix :0326-2576552
Fabricant :539081
EAN :4052568259754
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMDDH-5/2-D-3-M12-C
électrodistributeur JMDDH-5/2-D-3-M12-C avec connecteur M12. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,41 € HT
/ unité
452,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours