Distributeur pneumatique SMC VH311-F03

Soupape manuelle VH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VH311-F03
Rubix :0338-2047078
Fabricant :VH311-F03
EAN :3618036587487
DISTRIBUTEUR MECANIQUE 4/3 CO VH311-F03

Résumé technique

Typedistributeur mecanique 4/3 co vh311-f03
Nombre d’orifices4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR MECANIQUE 4/3 CO VH311-F03


La conception compacte de la vanne manuelle rotative de la série VH et sa variété de débits font de cette vanne l’outil idéal pour de nombreuses applications nécessitant une commande directionnelle manuelle. La conception de la bague de guidage rend la vanne VH facile à manipuler et grâce à son système auto nettoyant et d’essuyage, elle offre une grande résistance à la pollution.
Vanne 4/2 et 4/3 a commande manuelle serie vh

Points forts

Montage sur panneaux.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur mecanique 4/3 co vh311-f03
Nombre d’orifices4
Débit1578 l/min
189,47 € HT
/ unité
227,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours