Distributeur pneumatique Festo VMPA2-M1H-K-G1/8-PI

Valve de contrôle directionnel VMPA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA2-M1H-K-G1/8-PI
Rubix :0326-2575549
Fabricant :537968
EAN :4052568174927
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-K-G1/8-PI

Résumé technique

Typevanne vmpa
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-K-G1/8-PI


Électrodistributeur VMPA2-M1H-K-G1/8-PI Pour terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=20 mm, Débit nominal normal=500 l/min, Pression de service=3 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne vmpa
Nombre d’orifices5
Débit500 l/min
323,73 HT
/ unité
388,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours