Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-D52-ZTR-A2-1T1L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-D52-ZTR-A2-1T1L
Rubix :0326-2561172
Fabricant :8033451
EAN :4052568282974
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-ZTR-A2-1T1L
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-ZTR-A2-1T1L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit550 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,60 HT
/ unité
256,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours