Coffret de forets hélicoïdaux Sutton D103SM3
Jeux forets courts - TiNite D103
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D103SM3
Rubix :S748-0530121
EAN :9311963071435





Détails articles : FORET 1,0-13X0,5 D103SM3 DIN338 HSS BLU (LE JEU DE 25)
Les forets Sutton Tools TiNite® sont destinés au perçage haute performance. Dure jusqu'à 6 fois plus longtemps que les forets HSS standard. Jeu de 25 forets
Applications
Pour percer le métal et les aciers alliés plus résistants tels que l'acier, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, l'aluminium et la fonte.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 25 |
|---|---|
| Plage | 1/13 mm |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tin |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,49 € HT
/ jeu
353,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
