Coffret de forets hélicoïdaux Sutton D102SM3
Jeux forets courts - Blue Bullet D102
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D102SM3
Rubix :S748-0524711
EAN :9311963047058






Résumé technique
| Nombre d'éléments | 105 |
|---|---|
| Plage | 1.0 – 13.0mm |
| Incrément | 0,5 mm |
Détails articles : FORET 1,0-13X0,5 D102SM3 DIN338 HSS BLU (LE JEU DE 25)
Les forets Sutton Tools Blue Bullet sont des forets à usage général. La finition bleue réduit l'accumulation de copeaux sur le bord de coupe et constitue un meilleur choix lors du perçage de matériaux ferreux. Jeu de 25 forets.
Applications
Pour le perçage à la machine et à la main des métaux ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 105 |
|---|---|
| Plage | 1.0 – 13.0mm |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | bleu |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,07 € HT
/ jeu
364,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours