Coffret de forets hélicoïdaux Facom 222A.TJ25
222A.TJ - Compositions de forets taillés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :222A.TJ25
Rubix :0139-5005649
EAN :3148511506929



Documents
Détails articles : FORET TAILLES 1-13 MM JEU25 - 222A.TJ25 - (UC5)
222A.TJ - Compositions de forets taillés
- Pour acier jusqu'à 800 MPA, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
- Jeux 222A.TJ19 et 222A.TJ25 : Forets de 5/10 en 5/10 mm.
- Jeux 222A.TJ50 et 222A.TJ81 : Forets de 1/10 en 1/10 mm. Norme : NF ISO 235, ISO 235, DIN 338. Diamètre 2 à 10mm
- Pour acier jusqu'à 800 MPA, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
- Jeux 222A.TJ19 et 222A.TJ25 : Forets de 5/10 en 5/10 mm.
- Jeux 222A.TJ50 et 222A.TJ81 : Forets de 1/10 en 1/10 mm. Norme : NF ISO 235, ISO 235, DIN 338. Diamètre 2 à 10mm
Applications
Pour acier jusqu'à 800 MPA, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 25 |
|---|---|
| Plage | 01/01/2013 |
| Incrément | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Norme din | din 338 |
| Matière à usiner | acier;acier inoxydable, fonte grise;alliage d'aluminium |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,14 € HT
/ jeu
375,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h