Coffret de forets hélicoïdaux Phantom 19.156.1000
Jeu de forets HSS-Co DIN 338N TiN PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :19.156.1000
Rubix :0707-0474831
EAN :8716563616955

Détails articles : TARAUD HP2 HSS-CO PHANTOM (JEU) DIN338N TIN 1-10X0,5
Jeu de Forets HSS-Co, revêtement TiN DIN 338N, affûtage en croix à 4 facettes, en coffret plastique, rempli avec des forets du groupe 11.568.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 19 |
|---|---|
| Plage | 1 à 10 |
| Incrément | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tin |
| Matière à usiner | acier non allié et allié, inox, fonte, aluminium, cuivre et plastiques. |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Matériau de coupe | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,46 € HT
/ jeu
373,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours