Coffret de forets hélicoïdaux SAM FEL-3J
Jeu 3 Forets Etages A Double Tranchant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FEL-3J
Rubix :0149-5014815
EAN :3272670389496

Documents
Détails articles : JEU DE FORETS ETAGES FEL-3 J PROMO 1/3
Jeu composé de 3 forets étagés HSS avec goujures hélicoïales dans les tailles 0,9, 1, 2 (FEL-1, FEL-2 et FEL-3).Poids : 630 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Plage | 4 à 30 mm |
| Norme din | din 1412 c |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,05 € HT
/ jeu
630,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
