Coffret de forets hélicoïdaux Sutton D102S2
Jeux forets courts - Blue Bullet D102
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D102S2
Rubix :S748-0524706
EAN :9311963034997





Détails articles : FORET 1/16-3/8X1/64THS D102S2 DIN338 HSS BLU (LE JEU DE 21)
Les forets Sutton Tools Blue Bullet sont des forets à usage général. La finition bleue réduit l'accumulation de copeaux sur le bord de coupe et constitue un meilleur choix lors du perçage de matériaux ferreux. Jeu de 25 forets.
Applications
Pour le perçage à la machine et à la main des métaux ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 21 |
|---|---|
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | bleu |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,68 € HT
/ jeu
195,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
