Coffret de forets hélicoïdaux Roebuck 854081
Coffret 19 forets cylindriques taillés meulés - TiND
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :854081
Rubix :C600-0357487
EAN :3660338099465

Documents
Détails articles : COFFRET 19 FORETS TAILLES MEULES AC TIN
Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix.
Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix.
Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 19 |
|---|---|
| Plage | 1 -10 |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tind |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h