Coffret de forets hélicoïdaux Sutton D179SM2
Coffret foret court - Viper Plus D179
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D179SM2
Rubix :S748-0503612
EAN :9311963586182


Résumé technique
| Nombre d'éléments | 19 |
|---|---|
| Plage | 1.0mm - 10.0mm |
| Incrément | 0,5 mm |
Détails articles : FORET COURT 1,0-10X0,5 D179SM2 JOBBER HSS (LE JEU DE 19)
Le coffret de forets Sutton Viper Plus est conçu pour le perçage de l'acier inoxydable (M), de l'acier (P), de l'aluminium et du laiton (N), de la fonte (K), ainsi que du bois et du plastique. Il se distingue par sa conception robuste en acier rapide M2 (HSS), offrant une combinaison idéale de solidité, de résistance à la chaleur et de durabilité. Son revêtement Futura Nano PVD de dernière génération renforce la résistance à l'usure, permettant des vitesses de coupe plus élevées et augmentant ainsi la productivité. Testé indépendamment, il offre une durée de vie deux fois supérieure aux forets standards de la gamme Viper. La pointe fendue à 118° minimise les déviations au démarrage du perçage, garantissant une précision optimale. Compatible avec les perceuses à main et les machines de perçage, ce coffret est livré dans un coffret ABS robuste pour un rangement et un transport sécurisés.
Spécifications :
- Matériau : Acier rapide M2 (HSS)
- Revêtement : Futura Nano PVD
- Angle de la pointe : 118° avec fente
- Type de coffret : ABS.
Modèle D179SM3 :
- Nombre de pièces : 25
- Plage de diamètres : 1,0 mm – 13,0 mm par incréments de 0,5 mm
Modèle D179SM2
- Nombre de pièces : 19
- Plage de diamètres : 1,0 mm – 13,0 mm par incréments de 0,5 mm
Normes :
Ce coffret de forets est conforme à la norme DIN 338, qui définit les caractéristiques des forets hélicoïdaux courts en acier rapide (HSS), garantissant ainsi des dimensions précises, une haute résistance à l'usure et une performance optimale pour le perçage des métaux et autres matériaux.
Informations sur la marque :
Fondée en 1917, Sutton Tools est spécialisée dans la fabrication d'outils de coupe de haute qualité. Avec quatre sites de production, elle propose une gamme complète d'outils de coupe compétitifs à l'échelle mondiale. Son catalogue compte plus de 20 000 articles, incluant des forets, tarauds, fraises, fraises à chanfreiner et scies-cloches, destinés aux secteurs de l'outillage et de la matrice, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'ingénierie générale. Grâce à des programmes continus de réinvestissement et de recherche et développement, Sutton Tools offre des produits dotés de revêtements de surface et de services d'affûtage adaptés aux applications industrielles sophistiquées d'aujourd'hui.
Spécifications :
- Matériau : Acier rapide M2 (HSS)
- Revêtement : Futura Nano PVD
- Angle de la pointe : 118° avec fente
- Type de coffret : ABS.
Modèle D179SM3 :
- Nombre de pièces : 25
- Plage de diamètres : 1,0 mm – 13,0 mm par incréments de 0,5 mm
Modèle D179SM2
- Nombre de pièces : 19
- Plage de diamètres : 1,0 mm – 13,0 mm par incréments de 0,5 mm
Normes :
Ce coffret de forets est conforme à la norme DIN 338, qui définit les caractéristiques des forets hélicoïdaux courts en acier rapide (HSS), garantissant ainsi des dimensions précises, une haute résistance à l'usure et une performance optimale pour le perçage des métaux et autres matériaux.
Informations sur la marque :
Fondée en 1917, Sutton Tools est spécialisée dans la fabrication d'outils de coupe de haute qualité. Avec quatre sites de production, elle propose une gamme complète d'outils de coupe compétitifs à l'échelle mondiale. Son catalogue compte plus de 20 000 articles, incluant des forets, tarauds, fraises, fraises à chanfreiner et scies-cloches, destinés aux secteurs de l'outillage et de la matrice, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'ingénierie générale. Grâce à des programmes continus de réinvestissement et de recherche et développement, Sutton Tools offre des produits dotés de revêtements de surface et de services d'affûtage adaptés aux applications industrielles sophistiquées d'aujourd'hui.
Points forts
- Revêtement Futura Nano PVD pour une résistance à l'usure accrue ;
- Durée de vie doublée par rapport aux forets standards de la gamme Viper ;
- Vitesses de coupe plus élevées, augmentant la productivité ;
- Conception en acier rapide M2 garantissant solidité et résistance à la chaleur ;
- Pointe fendue à 118° pour un perçage précis sans déviation ;
- Compatible avec les perceuses à main et les machines de perçage ;
- Coffret ABS robuste pour un rangement et un transport sécurisés.
- Durée de vie doublée par rapport aux forets standards de la gamme Viper ;
- Vitesses de coupe plus élevées, augmentant la productivité ;
- Conception en acier rapide M2 garantissant solidité et résistance à la chaleur ;
- Pointe fendue à 118° pour un perçage précis sans déviation ;
- Compatible avec les perceuses à main et les machines de perçage ;
- Coffret ABS robuste pour un rangement et un transport sécurisés.
Applications
Le coffret de forets Sutton Viper Plus est conçu pour une large gamme d'applications industrielles et artisanales. Il est particulièrement adapté aux ateliers de mécanique, aux fabricants métallurgiques, aux artisans du bois, ainsi qu'aux industries de la construction et de l'automobile. Grâce à sa robustesse et sa précision, il permet d'effectuer des perçages nets et efficaces dans divers matériaux, répondant ainsi aux besoins des professionnels et des passionnés de bricolage exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 19 |
|---|---|
| Plage | 1.0mm - 10.0mm |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | futura nano pvd |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,16 € HT
/ jeu
194,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h