Coffret de forets hélicoïdaux Bosch 2608587017

Forets à métaux HSS-G, DIN 338, 135°, assortiment ProBox de 25 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608587017
Rubix :0136-5237547
EAN :3165140689816
COFFRET FORETS 25 PIECES

Résumé technique

Nombre d'éléments25
Plage1-13
Incrément0,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COFFRET FORETS 25 PIECES



Diamètre mm: 1.00; 1.50; 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00; 6.50; 7.00; 7.50; 8.00; 8.50; 9.00; 9.50; 10.00; 10.50; 11.00; 11.50; 12.00; 12.50; 13.00
Longueur de travail mm: 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101
Dimensions(s) jeu mm: 200,0 x 115,0 x 58

Applications

Métaux ferreux|Acier non allié/faiblement alliéMétaux ferreux|Fonte griseMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|CuivreMétal non ferreux|ZincMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|ÉtainMétal non ferreux|Aluminium

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments25
Plage1-13
Incrément0,5 mm
Norme dindin 338
Angle de pointe135 °
Matériau de coupehss
124,86 € HT
/ jeu
149,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h