Jeu de pinces circlips Knipex 00 19 41, Nombre d'éléments: 11

Jeux de pinces circlips

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 19 41
Rubix :7510-5314423
EAN :4003773024729
TROUSSE A OUTILS

Résumé technique

Nombre d'éléments11

Documents

Détails articles : TROUSSE A OUTILS


Étui à enroulement en tissu polyester résistant. Avec attache rapide, pratique et réglable. Quatre pinces de précision à circlips pour satisfaire les critères les plus élevés.
For telecommunications and electrical engineers. Tool roll made of hard-wearing polyester fabric. With practical, adjustable quick release fastener. Contains eight pliers and three scewdrivers. Pliers with chrome plated heads and two-colour dual component handles. Screwdrivers VDE tested according to DIN EN/IEC 60900 1000V.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments11
471,68 HT
/ unité
566,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours