Jeu de pinces circlips Gedore 1101-004, Nombre d'éléments: 8
Jeu de pinces à circlips 8 pièces
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :1101-004
Rubix :8965-5306906
Fabricant :2148706
EAN :4010886881156
Détails articles : COMPOSITION PINCES PR CIRCLIPS 8 PCS -DANS I-BOXX 72, 1101-004
Destiné à la pose et à la dépose d'anneaux de retenue sur arbres et dans des alésages, le coffret 1101-004 de Gedore réunit 8 pinces à circlips dans un coffret rigide pratique.
Caractéristiques :
Les 8 pinces du coffret 1101-004 se répartissent en deux familles fonctionnelles : la série 8000 A pour les circlips externes et la série 8000 J pour les circlips internes. Chaque série propose deux plages de capacité — 10 à 25 mm et 19 à 60 mm — ainsi que deux géométries de mâchoires : droites et coudées à 45°. L'angle de 45° des mâchoires coudées facilite l'approche sur des circlips positionnés dans des zones partiellement obstruées. Les manches gainés plastique par trempage assurent une prise ferme et limitent la fatigue lors des manipulations répétées. L'ensemble est logé dans la GEDORE i-BOXX® 72 à couvercle transparent, intégrable au système modulaire MIXX&CLICK pour une utilisation mobile structurée.
Spécifications :
- Nombre de pièces : 8 pinces.
- Références incluses : 8000 A 1 ; 8000 A 12 ; 8000 A 2 ; 8000 A 22 ; 8000 J 1 ; 8000 J 12 ; 8000 J2 et 8000 J 22.
- Matière : acier au chrome vanadium.
- Traitement thermique : trempe à l'huile et revenu.
- Manches : gainage plastique par trempage.
- Géométries disponibles : mâchoires droites (formes A, C) et mâchoires coudées à 45° (8000 A 22 et 8000 J 22).
-Plage de capacité (anneaux externes) : 10 – 25 mm et 19 – 60 mm.
- Plage de capacité (anneaux internes) : 12 – 25 mm et 19 – 60 mm.
- Coffret de rangement : GEDORE i-BOXX® 72, couvercle transparent.
- Dimensions du coffret : 367 × 316 × 72 mm (L × P × H).
- Poids total : 1,55 kg.
Normes :
- DIN 5254 : norme allemande relative aux pinces pour circlips externes. La forme A définissant les pinces à becs droits, la forme B celles à becs coudés.
- DIN 5256 : norme allemande relative aux pinces pour circlips internes. La forme C définissant les pinces à becs droits, la forme D celles à becs coudés.
Caractéristiques :
Les 8 pinces du coffret 1101-004 se répartissent en deux familles fonctionnelles : la série 8000 A pour les circlips externes et la série 8000 J pour les circlips internes. Chaque série propose deux plages de capacité — 10 à 25 mm et 19 à 60 mm — ainsi que deux géométries de mâchoires : droites et coudées à 45°. L'angle de 45° des mâchoires coudées facilite l'approche sur des circlips positionnés dans des zones partiellement obstruées. Les manches gainés plastique par trempage assurent une prise ferme et limitent la fatigue lors des manipulations répétées. L'ensemble est logé dans la GEDORE i-BOXX® 72 à couvercle transparent, intégrable au système modulaire MIXX&CLICK pour une utilisation mobile structurée.
Spécifications :
- Nombre de pièces : 8 pinces.
- Références incluses : 8000 A 1 ; 8000 A 12 ; 8000 A 2 ; 8000 A 22 ; 8000 J 1 ; 8000 J 12 ; 8000 J2 et 8000 J 22.
- Matière : acier au chrome vanadium.
- Traitement thermique : trempe à l'huile et revenu.
- Manches : gainage plastique par trempage.
- Géométries disponibles : mâchoires droites (formes A, C) et mâchoires coudées à 45° (8000 A 22 et 8000 J 22).
-Plage de capacité (anneaux externes) : 10 – 25 mm et 19 – 60 mm.
- Plage de capacité (anneaux internes) : 12 – 25 mm et 19 – 60 mm.
- Coffret de rangement : GEDORE i-BOXX® 72, couvercle transparent.
- Dimensions du coffret : 367 × 316 × 72 mm (L × P × H).
- Poids total : 1,55 kg.
Normes :
- DIN 5254 : norme allemande relative aux pinces pour circlips externes. La forme A définissant les pinces à becs droits, la forme B celles à becs coudés.
- DIN 5256 : norme allemande relative aux pinces pour circlips internes. La forme C définissant les pinces à becs droits, la forme D celles à becs coudés.
Points forts
- Les mâchoires à 45° atteignent les circlips dans les zones partiellement encombrées, là où les mâchoires droites restent insuffisantes.
- L'acier au chrome vanadium traité par trempe à l'huile et revenu maintient les performances mécaniques sur la durée.
- La plage de capacité de 10 à 60 mm réduit le besoin d'outils supplémentaires lors des interventions hors atelier.
- L'i-BOXX® 72 s'emboîte dans le système MIXX&CLICK pour constituer un poste mobile adapté aux déplacements fréquents.
- Le couvercle transparent permet de contrôler la présence de chaque pince sans ouvrir le coffret.
- Le gainage plastique des manches stabilise la prise et réduit les contraintes sur la main lors des interventions prolongées.
- L'acier au chrome vanadium traité par trempe à l'huile et revenu maintient les performances mécaniques sur la durée.
- La plage de capacité de 10 à 60 mm réduit le besoin d'outils supplémentaires lors des interventions hors atelier.
- L'i-BOXX® 72 s'emboîte dans le système MIXX&CLICK pour constituer un poste mobile adapté aux déplacements fréquents.
- Le couvercle transparent permet de contrôler la présence de chaque pince sans ouvrir le coffret.
- Le gainage plastique des manches stabilise la prise et réduit les contraintes sur la main lors des interventions prolongées.
Applications
Pour les techniciens amenés à intervenir hors de leur atelier fixe, la constitution d'un outillage mobile fiable conditionne directement l'efficacité sur site. Le coffret 1101-004 s'inscrit dans cette logique : logé dans la GEDORE i-BOXX® 72, il s'intègre au système modulaire MIXX&CLICK et aux composants Sortimo®, permettant d'assembler un poste transportable structuré selon les missions du jour. Le couvercle transparent évite les vérifications fastidieuses avant départ et garantit qu'aucune pince ne manque à l'appel. Les pinces à circlips permettent d'intervenir sur une large variété d'anneaux élastiques présents en mécanique générale.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,94 € HT
/ unité
283,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours