Jeu de pinces circlips Facom 470.MT, Nombre d'éléments: 2
Composition pour circlips® extérieurs et intérieurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :470.MT
Rubix :0139-5002320
EAN :3148515415104
Documents
Détails articles : COMPOSITION CIRCLIPS EXT - INT 470.MT
Ce coffret de pinces à circlips est conçu pour les opérations de pose et de dépose de circlips intérieurs et extérieurs. Idéal pour les environnements industriels et les ateliers de maintenance, il est fourni avec différents embouts pour augmenter sa polyvalence et sa durée de vie.
Caractéristiques :
Le coffret Facom 470.MT réunit deux pinces professionnelles, l'une pour les circlips extérieurs et l'autre pour les circlips intérieurs, accompagnées de six jeux d'embouts droits et coudés. Chaque pince est équipée d'un ressort de rappel d'ouverture facilitant la manipulation, ainsi que d'une butée réglable qui empêche la déformation du circlip pendant la pose ou la dépose. Les branches sont gainées en PVC pour un meilleur confort et une excellente prise en main, même lors d'une utilisation prolongée. L'ensemble est présenté dans une mousse de rangement résistante qui assure la protection et l'organisation de chaque pièce.
Spécifications :
- Référence : 470.MT.
- Composition : 2 pinces (467PMT et 469PMT).
- 6 jeux d'embouts interchangeables droits et coudés (8-12 mm et 12-25 mm).
- Types d'embouts inclus : droits, à 45° et à 90°.
- 1 clé hexagonale mâle courte de 2 mm (réf. 82H.2).
- Taille du coffret : 285 x 142 x 46 mm.
- Mousse de rangement réf. PM.521.
- Finition des pinces : chromée polie.
- Poignées gainées en PVC.
- Ressort de rappel d'ouverture.
- Utilisation : circlips intérieurs et extérieurs de 8 à 25 mm.
- Pinces garanties à vie par Facom.
- Poids : 600 g.
Caractéristiques :
Le coffret Facom 470.MT réunit deux pinces professionnelles, l'une pour les circlips extérieurs et l'autre pour les circlips intérieurs, accompagnées de six jeux d'embouts droits et coudés. Chaque pince est équipée d'un ressort de rappel d'ouverture facilitant la manipulation, ainsi que d'une butée réglable qui empêche la déformation du circlip pendant la pose ou la dépose. Les branches sont gainées en PVC pour un meilleur confort et une excellente prise en main, même lors d'une utilisation prolongée. L'ensemble est présenté dans une mousse de rangement résistante qui assure la protection et l'organisation de chaque pièce.
Spécifications :
- Référence : 470.MT.
- Composition : 2 pinces (467PMT et 469PMT).
- 6 jeux d'embouts interchangeables droits et coudés (8-12 mm et 12-25 mm).
- Types d'embouts inclus : droits, à 45° et à 90°.
- 1 clé hexagonale mâle courte de 2 mm (réf. 82H.2).
- Taille du coffret : 285 x 142 x 46 mm.
- Mousse de rangement réf. PM.521.
- Finition des pinces : chromée polie.
- Poignées gainées en PVC.
- Ressort de rappel d'ouverture.
- Utilisation : circlips intérieurs et extérieurs de 8 à 25 mm.
- Pinces garanties à vie par Facom.
- Poids : 600 g.
Points forts
- Précision maximale : la butée réglable empêche toute déformation de l'anneau élastique lors de la pose ou du retrait. Idéal pour le montage ou le démontage en série.
- Confort d'utilisation : branches gainées en PVC et ressort d'ouverture réduisant la fatigue de la main.
- Polyvalence : les différents embouts droits et coudés permettent d'intervenir sur une large plage de diamètres.
- Organisation pratique : mousse de rangement adaptée pour un stockage sûr et ordonné résistant au transport.
- Confort d'utilisation : branches gainées en PVC et ressort d'ouverture réduisant la fatigue de la main.
- Polyvalence : les différents embouts droits et coudés permettent d'intervenir sur une large plage de diamètres.
- Organisation pratique : mousse de rangement adaptée pour un stockage sûr et ordonné résistant au transport.
Applications
Ce petit coffret est idéal pour les travaux de montage, de maintenance et de réparation dans les domaines mécaniques, industriels et automobiles. Il convient parfaitement aux techniciens de maintenance, aux mécaniciens, aux ingénieurs de production ou aux artisans intervenant sur des systèmes mécaniques intégrant des circlips.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,41 € HT
/ unité
246,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours