Jeu de pinces circlips Knipex 00 20 01 V02, Nombre d'éléments: 6
Jeu de 6 pinces pour circlips (Modèle 48 / 49) sur plateau mousse pour servante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 20 01 V02
Rubix :7510-5313219
EAN :4003773069652
Documents
Détails articles : JEU DE PINCES POUR CIRCLIPS
Le jeu de pinces de précision pour circlips 00 20 01 V02 offre une solution complète et hautement fonctionnelle pour la pose et le retrait de circlips intérieurs et extérieurs. Ce coffret de six pièces garantit un rangement ordonné et un accès rapide aux outils. Chaque pince est soigneusement logée dans un plateau en mousse à empreintes sur mesure, facilitant le stockage et la visibilité immédiate des outils.
Caractéristiques :
Ce jeu regroupe six pinces de précision, chacune spécialement conçue pour un usage intensif avec des performances durables. Grâce à leurs pointes rapportées, elles assurent une grande sécurité d’utilisation et empêchent toute torsion du circlips. La vaste surface de contact des pointes garantit un montage aisé. Les poignées en plastique antidérapant assurent une prise ferme, même avec des mains gantées. La charnière vissée assure un mouvement précis et sans jeu, tandis qu’un ressort d’ouverture intégré, solidement fixé dans la charnière, garantit un retour automatique de la pince. Le plateau en mousse bicolore à pores fermés est parfaitement adapté aux établis et servantes d’atelier, avec des empreintes découpées pour chaque outil, ce qui facilite leur rangement et prévient toute perte.
Spécifications :
- Dimensions du plateau en mousse : 335 x 165 x 33 mm
- Matériau du plateau : mousse bicolore à pores fermés
- Poids total : 915 g
- Poignées : PVC antidérapant
- Finition des pinces : grise atramentisée
- Nombre de pinces : 6
- 1 Pince de précision pour circlips intérieurs d’alésage (48 11 J1) avec une capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre des pointes de 1,3 mm
- 1 Pince de précision à pointes droites pour circlips intérieurs d’alésage (48 11 J2) avec une capacité d’alésage de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm.
- 1 Pince de précision à pointes coudées à 90°pour circlips intérieurs d’alésage (48 21 J21) avec une capacité d’alésage de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince de précision pour circlips extérieurs d’arbre (49 11 A1) avec une capacité d’arbre de 10 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince de précision à pointes droites pour circlips extérieurs d’arbre (49 11 A2) avec une capacité d’arbre de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince de précision à pointes coudées à 90° pour circlips extérieurs d’arbre (49 21 A21) avec une capacité d’arbre de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm.
Normes :
Ce jeu de pinces de précision pour circlips est conforme aux normes suivantes :
- les pinces 48 11 J1 et 48 11 J2 sont conformes à la norme DIN 5256 C, qui définit les caractéristiques techniques des pinces à circlips intérieurs avec pointes droites ;
- la pince 48 21 J21 respecte la norme DIN 5256 D, qui définit les caractéristiques techniques des pinces à circlips intérieurs avec pointes coudées à 90° ;
- les pinces 49 11 A1 et 49 11 A2 sont conformes à la norme DIN 5254 A, qui concerne les pinces pour circlips extérieurs avec pointes droites ;
- la pince 49 21 A21 répond à la norme DIN 5254 B, correspondant aux pinces pour circlips extérieurs avec pointes coudées à 90°.
Ces normes définissent les dimensions des becs, les tolérances de fabrication ainsi que les exigences de résistance mécanique et d'endurance à l’usage pour les pinces à circlips intérieurs et extérieurs, selon la forme et l’orientation des pointes.
- Ce jeu est également conforme à la réglementation européenne REACH, garantissant l'absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Créée en 1882 en Allemagne, la marque KNIPEX s’est imposée comme une référence mondiale dans la conception d’outils à main de précision. Forte de plus de 1 000 collaborateurs et d’un catalogue de plus de 1 500 références, elle répond aux exigences des secteurs de l’automobile, de l’électronique et de la maintenance industrielle. Reconnue pour son exigence en matière de qualité, elle mise sur la fiabilité, l’innovation technique et la longévité de ses produits.
Caractéristiques :
Ce jeu regroupe six pinces de précision, chacune spécialement conçue pour un usage intensif avec des performances durables. Grâce à leurs pointes rapportées, elles assurent une grande sécurité d’utilisation et empêchent toute torsion du circlips. La vaste surface de contact des pointes garantit un montage aisé. Les poignées en plastique antidérapant assurent une prise ferme, même avec des mains gantées. La charnière vissée assure un mouvement précis et sans jeu, tandis qu’un ressort d’ouverture intégré, solidement fixé dans la charnière, garantit un retour automatique de la pince. Le plateau en mousse bicolore à pores fermés est parfaitement adapté aux établis et servantes d’atelier, avec des empreintes découpées pour chaque outil, ce qui facilite leur rangement et prévient toute perte.
Spécifications :
- Dimensions du plateau en mousse : 335 x 165 x 33 mm
- Matériau du plateau : mousse bicolore à pores fermés
- Poids total : 915 g
- Poignées : PVC antidérapant
- Finition des pinces : grise atramentisée
- Nombre de pinces : 6
- 1 Pince de précision pour circlips intérieurs d’alésage (48 11 J1) avec une capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre des pointes de 1,3 mm
- 1 Pince de précision à pointes droites pour circlips intérieurs d’alésage (48 11 J2) avec une capacité d’alésage de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm.
- 1 Pince de précision à pointes coudées à 90°pour circlips intérieurs d’alésage (48 21 J21) avec une capacité d’alésage de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince de précision pour circlips extérieurs d’arbre (49 11 A1) avec une capacité d’arbre de 10 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince de précision à pointes droites pour circlips extérieurs d’arbre (49 11 A2) avec une capacité d’arbre de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince de précision à pointes coudées à 90° pour circlips extérieurs d’arbre (49 21 A21) avec une capacité d’arbre de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm.
Normes :
Ce jeu de pinces de précision pour circlips est conforme aux normes suivantes :
- les pinces 48 11 J1 et 48 11 J2 sont conformes à la norme DIN 5256 C, qui définit les caractéristiques techniques des pinces à circlips intérieurs avec pointes droites ;
- la pince 48 21 J21 respecte la norme DIN 5256 D, qui définit les caractéristiques techniques des pinces à circlips intérieurs avec pointes coudées à 90° ;
- les pinces 49 11 A1 et 49 11 A2 sont conformes à la norme DIN 5254 A, qui concerne les pinces pour circlips extérieurs avec pointes droites ;
- la pince 49 21 A21 répond à la norme DIN 5254 B, correspondant aux pinces pour circlips extérieurs avec pointes coudées à 90°.
Ces normes définissent les dimensions des becs, les tolérances de fabrication ainsi que les exigences de résistance mécanique et d'endurance à l’usage pour les pinces à circlips intérieurs et extérieurs, selon la forme et l’orientation des pointes.
- Ce jeu est également conforme à la réglementation européenne REACH, garantissant l'absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Créée en 1882 en Allemagne, la marque KNIPEX s’est imposée comme une référence mondiale dans la conception d’outils à main de précision. Forte de plus de 1 000 collaborateurs et d’un catalogue de plus de 1 500 références, elle répond aux exigences des secteurs de l’automobile, de l’électronique et de la maintenance industrielle. Reconnue pour son exigence en matière de qualité, elle mise sur la fiabilité, l’innovation technique et la longévité de ses produits.
six precision circlip pliers in a foam tray In a foam tray for workbenches and tool trolleys. Clearly organised storage of tools. Precisely-sized recesses for holding the pliers. Foam tray dimensions (W x H x D): 335 x 165 x 33 mm. Material: two colour, closed pore foam.
Points forts
- Prise en main confortable et stable avec poignées antidérapantes en PVC ;
- Précision de mouvement assurée par des charnières vissées sans jeu ;
- Protection intégrée contre la distorsion pour les circlips extérieurs ;
- Accès facilité aux zones étroites grâce aux têtes affinées des pinces ;
- Sécurité maximale grâce aux pointes rapportées qui empêchent le glissement du circlips ;
- Longévité exceptionnelle avec des composants testés pour une durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue ;
- Rangement optimisé grâce au plateau en mousse à empreintes dédiées.
- Précision de mouvement assurée par des charnières vissées sans jeu ;
- Protection intégrée contre la distorsion pour les circlips extérieurs ;
- Accès facilité aux zones étroites grâce aux têtes affinées des pinces ;
- Sécurité maximale grâce aux pointes rapportées qui empêchent le glissement du circlips ;
- Longévité exceptionnelle avec des composants testés pour une durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue ;
- Rangement optimisé grâce au plateau en mousse à empreintes dédiées.
Applications
Ce jeu de pinces de précision est idéal pour les techniciens de maintenance, les mécaniciens et les professionnels de l’assemblage ou de la réparation mécanique. Il est recommandé pour le montage et le démontage de circlips dans les applications mécaniques de précision, notamment dans l’industrie automobile, la mécanique générale, la maintenance industrielle et la fabrication d’équipements. Les pinces sont parfaitement adaptées aux travaux sur bancs d’atelier et dans les servantes mobiles, en particulier lorsque l’organisation et la rapidité d’intervention sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,05 € HT
/ unité
326,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours