Jeu de pinces circlips Knipex 00 20 03 V02, Nombre d'éléments: 4
Jeu de pinces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 20 03 V02
Rubix :7510-5313220
EAN :4003773077640
Documents
Détails articles : JEU DE PINCES POUR CIRCLIPS
Le jeu de pinces pour circlips Knipex 00 20 03 V02 est une solution complète pour les professionnels qui travaillent sur des applications mécaniques précises. Il comprend quatre pinces de précision conçues pour les circlips intérieurs et extérieurs standards, dans un emballage robuste et pratique. Ce jeu garantit une prise en main fiable et une grande longévité, tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de performance.
Caractéristiques :
Ce jeu de pinces pour circlips de la marque Knipex est conçu pour couvrir une large gamme d'applications, qu’il s’agisse de montage ou de démontage de circlips intérieurs dans des alésages ou de circlips extérieurs sur des arbres. Chaque pince est forgée dans une forme robuste et dotée de pointes antidérapantes qui assurent un maintien sécurisé de l’anneau pendant l’intervention. Les poignées gainées en plastique garantissent un excellent confort d'utilisation, même lors d’un usage prolongé. L’emballage sert également de solution de rangement pratique et durable, facilitant l’organisation dans les ateliers ou sur les chantiers. La finition noire atramentisée des pinces assure une bonne résistance à la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie du produit.
Spécifications :
- Poids total : 450 g
- Contenu : 4 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (44 11 J1) : Capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (44 11 J2) : Capacité d’alésage 19 - 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (46 11 A1) : Capacité pour diamètre d'arbre de 10 - 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (46 11 A2) : Capacité pour diamètre d'arbre de 19 - 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- Surface des pinces : atramentisée noire, finition polie
- Poignées : gainées en plastique
- Emballage plastique robuste avec perforation LS.
Normes :
- Les pinces pour circlips intérieurs d'alésage sont conformes à la norme DIN 5256 C, qui garantit une qualité constante ainsi qu’une adaptation fiable aux dimensions standards des circlips.
- Les pinces pour circlips extérieurs d'arbre sont conformes à la norme DIN 5254 A, qui assure une excellente tenue et une adéquation constante aux dimensions standards des circlips.
- Toutes les pinces incluses sont également conformes à la réglementation européenne REACH, ce qui signifie qu’elles ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renom, entièrement dédié à la conception d’outils de précision depuis 1882, avec une spécialisation exclusive dans les pinces. Fort de plus de 1 000 collaborateurs et d’un site de production unique à Wuppertal, l’entreprise revendique une fabrication 100 % allemande. Ce positionnement unique, centré sur un seul type d’outil, permet à Knipex de proposer une qualité inégalée, fondée sur la spécialisation, la maîtrise technique et l’innovation continue.
Caractéristiques :
Ce jeu de pinces pour circlips de la marque Knipex est conçu pour couvrir une large gamme d'applications, qu’il s’agisse de montage ou de démontage de circlips intérieurs dans des alésages ou de circlips extérieurs sur des arbres. Chaque pince est forgée dans une forme robuste et dotée de pointes antidérapantes qui assurent un maintien sécurisé de l’anneau pendant l’intervention. Les poignées gainées en plastique garantissent un excellent confort d'utilisation, même lors d’un usage prolongé. L’emballage sert également de solution de rangement pratique et durable, facilitant l’organisation dans les ateliers ou sur les chantiers. La finition noire atramentisée des pinces assure une bonne résistance à la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie du produit.
Spécifications :
- Poids total : 450 g
- Contenu : 4 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (44 11 J1) : Capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (44 11 J2) : Capacité d’alésage 19 - 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (46 11 A1) : Capacité pour diamètre d'arbre de 10 - 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (46 11 A2) : Capacité pour diamètre d'arbre de 19 - 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- Surface des pinces : atramentisée noire, finition polie
- Poignées : gainées en plastique
- Emballage plastique robuste avec perforation LS.
Normes :
- Les pinces pour circlips intérieurs d'alésage sont conformes à la norme DIN 5256 C, qui garantit une qualité constante ainsi qu’une adaptation fiable aux dimensions standards des circlips.
- Les pinces pour circlips extérieurs d'arbre sont conformes à la norme DIN 5254 A, qui assure une excellente tenue et une adéquation constante aux dimensions standards des circlips.
- Toutes les pinces incluses sont également conformes à la réglementation européenne REACH, ce qui signifie qu’elles ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renom, entièrement dédié à la conception d’outils de précision depuis 1882, avec une spécialisation exclusive dans les pinces. Fort de plus de 1 000 collaborateurs et d’un site de production unique à Wuppertal, l’entreprise revendique une fabrication 100 % allemande. Ce positionnement unique, centré sur un seul type d’outil, permet à Knipex de proposer une qualité inégalée, fondée sur la spécialisation, la maîtrise technique et l’innovation continue.
4 parts Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Sturdy plastic packaging, also suitable for storage of the pliers. Contains common Circlip Pliers for internal and external circlips.
Points forts
- Couverture complète pour les applications avec circlips intérieurs et extérieurs ;
- Pointes antidérapantes pour un maintien sûr pendant l’utilisation ;
- Qualité de fabrication supérieure assurant robustesse et longévité ;
- Poignées ergonomiques pour un confort accru lors de manipulations répétées ;
- Finition anticorrosion prolongeant la durée de vie des outils.
- Pointes antidérapantes pour un maintien sûr pendant l’utilisation ;
- Qualité de fabrication supérieure assurant robustesse et longévité ;
- Poignées ergonomiques pour un confort accru lors de manipulations répétées ;
- Finition anticorrosion prolongeant la durée de vie des outils.
Applications
Le jeu de pinces pour circlips Knipex 00 20 03 V02 est recommandé pour les travaux de montage et de démontage de circlips dans les environnements industriels et artisanaux. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la mécanique, de la maintenance industrielle, de la construction de machines et de la réparation automobile. Ce jeu s’utilise dans des contextes où la précision, la fiabilité et la rapidité d’exécution sont essentielles, que ce soit en atelier ou directement sur chantier, pour les professionnels exigeants recherchant un équipement durable et efficace.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,91 € HT
/ unité
161,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h