Jeu de pinces circlips Knipex 00 20 04 V01, Nombre d'éléments: 8

Jeu de pinces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 20 04 V01
Rubix :7510-5307158
EAN :4003773077633
JEU DE PINCES POUR CIRCLIPS 00 20 04 V01

Résumé technique

Nombre d'éléments8

Documents

Détails articles : JEU DE PINCES POUR CIRCLIPS 00 20 04 V01


Le jeu de pinces pour circlips Knipex 00 20 04 V01 offre une solution complète et professionnelle pour la pose et le retrait des circlips intérieurs et extérieurs. Ce kit de huit outils de précision assure fiabilité, sécurité et efficacité dans les environnements industriels. Il se distingue par son emballage robuste, réutilisable comme coffret de rangement, et par la qualité irréprochable de chaque pince.

Caractéristiques :
Ce jeu de pinces Knipex est spécialement conçu pour couvrir une large gamme d'applications de montage et de démontage de circlips, en garantissant une manipulation sûre et maîtrisée. Chaque pince présente une forme forgée robuste qui assure une grande longévité, même en usage intensif. Les pointes solides et antidérapantes permettent une excellente prise sur les circlips, réduisant le risque de dérapage ou de déformation. Les poignées gainées en plastique offrent une prise confortable et sûre, tandis que la finition polie et l’atramentisation noire protègent les pinces contre la corrosion. L’ensemble est fourni dans un emballage plastique résistant, doté d’une perforation LS pour une présentation soignée et une facilité de rangement optimale.

Spécifications :
- Matériau : acier forgé
- Finition : polie, atramentisée noire
- Poignées : gainées en plastique
- Dimensions du coffret : 210 x 35 mm
- Poids : 890 g
- Nombre d’outils : 8
- 1 Pince à pointes droites pour circlips intérieurs d'alésage (44 11 J1) : Capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince à pointes droites pour circlips intérieurs d'alésage (44 11 J2) : Capacité d’alésage 19 - 60 mm ; diamètre de pointes : 1,8 mm
- 1 Pince à pointes coudées à 90° pour circlips intérieurs d'alésage (44 21 J11) : Capacité d’alésage de 12 - 25 mm ; diamètre de pointes : 1,3 mm
- 1 Pince à pointes coudées à 90° pour circlips intérieurs d'alésage (44 21 J21) : Capacité d’alésage de 19 - 60 mm ; diamètre de pointes : 1,8 mm
- 1 Pince à pointes droites pour circlips extérieurs d'arbre (46 11 A1) : Capacité pour diamètre d'arbre de 10 - 25 mm ; diamètre de pointes : 1,3 mm
- 1 Pince à pointes droites pour circlips extérieurs d'arbre (46 11 A2) : Capacité pour diamètre d'arbre de 19 - 60 mm ; diamètre de pointes : 1,8 mm
- 1 Pince à pointes coudées à 90° pour circlips extérieurs d'arbre (46 21 A11) : Capacité pour diamètre d'arbre de 10 - 25 mm ; diamètre de pointes : 1,3 mm
- 1 Pince à pointes coudées à 90° pour circlips extérieurs d'arbre (46 21 A21) : Capacité pour diamètre d'arbre de 19 - 60 mm ; diamètre de pointes : 1,8 mm.

Normes :
Ce jeu de pinces de précision pour circlips KNIPEX est conforme aux normes européennes suivantes :
- DIN 5256 C : applicable aux modèles 44 11 J1 et 44 11 J2, cette norme concerne les pinces pour circlips intérieurs à pointes droites, assurant un maintien précis du circlip et réduisant le risque de dérapage pendant le montage ou le démontage ;
- DIN 5256 D : applicable aux modèles 44 21 J11 et 44 21 J21, elle spécifie les exigences pour les pinces intérieures avec pointes coudées en angle, idéales pour intervenir dans des espaces restreints ou difficiles d’accès ;
- DIN 5254 A : applicable aux modèles 46 11 A1 et 46 11 A2, cette norme définit les caractéristiques des pinces droites pour circlips extérieurs, garantissant une pose stable et sans contrainte sur l’arbre ;
- DIN 5254 B : applicable aux modèles 46 21 A11 et 46 21 A21, elle concerne les pinces pour circlips extérieurs avec pointes coudées, offrant une meilleure accessibilité dans les applications techniques complexes.
Toutes les pinces incluses sont également conformes à la réglementation européenne REACH, ce qui signifie qu’elles ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882, spécialisée dans la fabrication d’outils de qualité pour les professionnels. Reconnue pour sa précision et sa durabilité, Knipex conçoit et fabrique ses produits exclusivement en Allemagne. Elle propose plus de 1 000 modèles de pinces et exporte dans plus de 100 pays. Son engagement envers l’innovation, la performance et la responsabilité environnementale en fait un acteur de référence dans l’industrie.
8 parts Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Sturdy plastic packaging, also suitable for storage of the pliers. Contains common Circlip Pliers for internal and external circlips.

Points forts

- Kit complet avec 8 pinces adaptées à différents types de circlips intérieurs et extérieurs ;
- Construction robuste en acier forgé pour une grande durabilité ;
- Pointes antidérapantes assurant une manipulation sûre des circlips ;
- Poignées gainées pour un confort optimal en usage prolongé ;
- Protection contre la corrosion grâce à la finition polie et atramentisée noire ;
- Coffret plastique solide réutilisable pour un rangement organisé.

Applications

Le jeu de pinces pour circlips Knipex 00 20 04 V01 est recommandé pour les opérations de montage et de démontage de circlips dans les ateliers de maintenance industrielle, les services de réparation, ou encore les lignes de production mécanique. Il est utilisé dans les secteurs tels que la mécanique générale, l’automobile, la fabrication de machines-outils et l’ingénierie.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
253,68 € HT
/ jeu
304,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h