Jeu de pinces circlips Knipex 00 20 04 SB, Nombre d'éléments: 8
Jeu de pinces de précision pour circlips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 20 04 SB
Rubix :7510-5313221
EAN :4003773062417
Documents
Détails articles : JEU DE PINCES POUR CIRCLIPS
Le jeu de pinces de précision pour circlips KNIPEX 00 20 04 SB rassemble huit outils hautement spécialisés, conçus pour le montage et le démontage précis de circlips intérieurs et extérieurs. Idéal pour les travaux de maintenance, de production ou de réparation, ce kit complet garantit une manipulation sécurisée et sans effort, même en usage intensif. Présenté dans un emballage robuste pouvant servir de rangement, il offre à la fois performance, durabilité et praticité.
Caractéristiques :
Ce jeu de pinces de précision est destiné à l'installation et au retrait des circlips sur arbres et alésages, en toute sécurité et avec une efficacité maximale. Chaque pince bénéficie de pointes rapportées qui assurent une excellente tenue dans le circlip sans risque de torsion, favorisant un montage fluide. La charnière vissée permet une grande précision de mouvement, sans jeu, pour un contrôle total durant l'opération. Les poignées sont recouvertes d’un gainage PVC antidérapant, pour une prise en main confortable même en milieu gras ou poussiéreux. L’ensemble est conditionné dans un coffret plastique robuste et perforé LS, pratique à transporter et à stocker.
Spécifications :
- Matériau : acier grisé atramentisé
- Poignées : gaines PVC antidérapantes
- Poids total : 1 275 g
- Dimensions de l’emballage : 220 x 31 mm
- Contenu : 8 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs
- Références incluses :
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (48 11 J1) : Capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (48 11 J2) : Capacité d’alésage de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (48 21 J11) : Capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (48 21 J21) : Capacité d’alésage de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (49 11 A1) : Capacité d’arbre de 10 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (49 11 A2) : Capacité d’arbre de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (49 21 A11) : Capacité d’arbre de 10 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (49 21 A21) : Capacité d’arbre de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm.
Normes :
Ce jeu de pinces de précision pour circlips KNIPEX est conforme aux normes européennes suivantes :
- DIN 5256 C : applicable aux modèles 48 11 J1 et 48 11 J2, cette norme concerne les pinces pour circlips intérieurs à pointes coudées à 90°, assurant un maintien précis du circlip et réduisant le risque de dérapage pendant le montage ou le démontage ;
- DIN 5256 D : applicable aux modèles 48 21 J11 et 48 21 J21, elle spécifie les exigences pour les pinces intérieures avec pointes coudées en angle, idéales pour intervenir dans des espaces restreints ou difficiles d’accès ;
- DIN 5254 A : applicable aux modèles 49 11 A1 et 49 11 A2, cette norme définit les caractéristiques des pinces droites pour circlips extérieurs, garantissant une pose stable et sans contrainte sur l’arbre ;
- DIN 5254 B : applicable aux modèles 49 21 A11 et 49 21 A21, elle concerne les pinces pour circlips extérieurs avec pointes coudées, offrant une meilleure accessibilité dans les applications techniques complexes.
Toutes les pinces incluses sont également conformes à la réglementation européenne REACH, ce qui signifie qu’elles ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).
Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant reconnu d’outillage professionnel pour le travail du métal et de l’électricité. L’entreprise conçoit et produit plus de 1 000 types de pinces destinés à des applications industrielles exigeantes. KNIPEX se distingue par une innovation continue, des matériaux de qualité supérieure et un haut niveau de fiabilité. Présente dans plus de 100 pays, la marque allie tradition et savoir-faire reconnu dans la fabrication de pinces de précision.
Caractéristiques :
Ce jeu de pinces de précision est destiné à l'installation et au retrait des circlips sur arbres et alésages, en toute sécurité et avec une efficacité maximale. Chaque pince bénéficie de pointes rapportées qui assurent une excellente tenue dans le circlip sans risque de torsion, favorisant un montage fluide. La charnière vissée permet une grande précision de mouvement, sans jeu, pour un contrôle total durant l'opération. Les poignées sont recouvertes d’un gainage PVC antidérapant, pour une prise en main confortable même en milieu gras ou poussiéreux. L’ensemble est conditionné dans un coffret plastique robuste et perforé LS, pratique à transporter et à stocker.
Spécifications :
- Matériau : acier grisé atramentisé
- Poignées : gaines PVC antidérapantes
- Poids total : 1 275 g
- Dimensions de l’emballage : 220 x 31 mm
- Contenu : 8 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs
- Références incluses :
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (48 11 J1) : Capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (48 11 J2) : Capacité d’alésage de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (48 21 J11) : Capacité d’alésage de 12 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips intérieurs d'alésage (48 21 J21) : Capacité d’alésage de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (49 11 A1) : Capacité d’arbre de 10 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (49 11 A2) : Capacité d’arbre de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (49 21 A11) : Capacité d’arbre de 10 à 25 mm et un diamètre de pointes de 1,3 mm
- 1 Pince pour circlips extérieurs d'arbre (49 21 A21) : Capacité d’arbre de 19 à 60 mm et un diamètre de pointes de 1,8 mm.
Normes :
Ce jeu de pinces de précision pour circlips KNIPEX est conforme aux normes européennes suivantes :
- DIN 5256 C : applicable aux modèles 48 11 J1 et 48 11 J2, cette norme concerne les pinces pour circlips intérieurs à pointes coudées à 90°, assurant un maintien précis du circlip et réduisant le risque de dérapage pendant le montage ou le démontage ;
- DIN 5256 D : applicable aux modèles 48 21 J11 et 48 21 J21, elle spécifie les exigences pour les pinces intérieures avec pointes coudées en angle, idéales pour intervenir dans des espaces restreints ou difficiles d’accès ;
- DIN 5254 A : applicable aux modèles 49 11 A1 et 49 11 A2, cette norme définit les caractéristiques des pinces droites pour circlips extérieurs, garantissant une pose stable et sans contrainte sur l’arbre ;
- DIN 5254 B : applicable aux modèles 49 21 A11 et 49 21 A21, elle concerne les pinces pour circlips extérieurs avec pointes coudées, offrant une meilleure accessibilité dans les applications techniques complexes.
Toutes les pinces incluses sont également conformes à la réglementation européenne REACH, ce qui signifie qu’elles ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).
Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant reconnu d’outillage professionnel pour le travail du métal et de l’électricité. L’entreprise conçoit et produit plus de 1 000 types de pinces destinés à des applications industrielles exigeantes. KNIPEX se distingue par une innovation continue, des matériaux de qualité supérieure et un haut niveau de fiabilité. Présente dans plus de 100 pays, la marque allie tradition et savoir-faire reconnu dans la fabrication de pinces de précision.
8 parts Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Contains common Precision Circlip Pliers for highest requirements. Sturdy plastic packaging, also suitable for storage of the pliers.
Points forts
- Haute longévité grâce à des pointes rapportées extrêmement résistantes ;
- Charnière vissée offrant un mouvement fluide et sans jeu ;
- Poignées antidérapantes assurant une bonne prise en main même en environnement gras ;
- Coffret de rangement pratique, robuste et perforé pour un stockage optimisé.
- Charnière vissée offrant un mouvement fluide et sans jeu ;
- Poignées antidérapantes assurant une bonne prise en main même en environnement gras ;
- Coffret de rangement pratique, robuste et perforé pour un stockage optimisé.
Applications
Ce jeu de pinces de précision pour circlips est recommandé pour les opérations de maintenance, de montage et de démontage dans les environnements industriels, mécaniques ou électrotechniques. Il est particulièrement adapté aux ateliers de réparation, aux chaînes de production, aux services de maintenance industrielle ou aux garages spécialisés. Utilisable sur des composants mécaniques tels que les roulements, les axes ou les boîtes de vitesses, il garantit une manipulation rapide et sans déformation des circlips, même dans les espaces exigus ou difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,75 € HT
/ jeu
267,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h