Jeu de clés de serrage Mob 9000000201, Nombre d'éléments: 11 | Finition: Chromé
Jeux De Clés Mixtes En Coffret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9000000201
Rubix :0146-5144857
EAN :3303809000293

Documents
Détails articles : JEU 11 CLES MIXTES CARTON NO 2
Profil étudié sur l’oeil pour éviter la déformation des écrous - PRÉCISION ET RÉSISTANCE : Outils exactement ajustés aux dimensions de l’écrou. - Résistance très supérieure à la norme. - Confort d’utilisation : corps ergonomique non tranchant, permettant une bonne prise en main. - Angle de reprise de 30° - Inclinaison de 15° permettant une utilisation en milieux étroits.
NF ISO 1711-3318-691
NF ISO 1711-3318-691
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 11 |
|---|---|
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,42 € HT
/ jeu
126,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
