SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885091
Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :885091
Rubix :G600-0670580
EAN :3660338383960

Documents
Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M3,5X0,6 JEU DE 3
Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M3,5 x 0,6 - Jeu de 3 tarauds
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre de perçage | 2,9 mm |
| Diamètre queue | 3,55 mm |
| Carré d'entraînement | 2,8 mm |
| Tolérance | 6h |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,96 € HT
/ jeu
28,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h