SET de tarauds manuels standard Facom 227.6X100T2

227 - Tarauds standards

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.6X100T2
Rubix :0139-5005749
EAN :3148511537503
TARAUD 227. 6X100T2 JEU 227.6X100T2

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD 227. 6X100T2 JEU 227.6X100T2


227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale66 mm
Diamètre de perçage1 mm
Diamètre queue6 mm
Matière du corpshss
Diamètre de filetage6 mm
Profondeur du filetage1 mm
25,42 HT
/ jeu
30,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h