SET de tarauds manuels standard Facom 227.5X80T2

227 - Tarauds standards

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.5X80T2
Rubix :0139-5005747
EAN :3148511537008
TARAUD 227. 5X80T2 JEU 227.5X80T2

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD 227. 5X80T2 JEU 227.5X80T2


227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale58 mm
Diamètre de perçage0,8 mm
Diamètre queue5 mm
Matière du corpshss
Diamètre de filetage5 mm
25,42 HT
/ jeu
30,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours