SET de tarauds manuels standard Facom 227.S7X100T2
227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :227.S7X100T2
Rubix :0139-5043688
EAN :3148511532584

Documents
Détails articles : TARAUD CO M7X100 EB-FIN - JEU 2 227.S7X100T2
227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).
Points forts
La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Carré d'entraînement | 7,1 mm |
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Diamètre de filetage | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,75 € HT
/ jeu
80,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
