SET de tarauds manuels standard Phantom 21.200.0810

Jeu de 2 tarauds à main HSS métriques fin ISO 60° 21200 PHANTOM

Voir les informations techniques

Références

Phantom :21.200.0810
Rubix :0707-0171726
EAN :8716563256519
TARAUD MAIN MF 8X1 21200 (X2) HSS PHANTOM

Résumé technique

Détails articles : TARAUD MAIN MF 8X1 21200 (X2) HSS PHANTOM


Jeu de 2 tarauds à main HSS. Coupe à droite. Métrique ISO. Affûtage : 60°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : finisseur

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale72 mm
Carré d'entraînement6,3 mm
Toléranceiso 2 6h
Filetagemétrique fin
Entréestandard
Diamètre de filetage8 mm
Profondeur du filetage22 mm
51,61 HT
/ jeu
61,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h