SET de tarauds manuels standard Völkel Threading Solutions 25324
Jeu de 2 taraud à main DIN 5157 HSS-G - G (BSP)
Voir les informations techniquesRéférences
Völkel Threading Solutions :25324
Rubix :R479-0787146
EAN :4022835253242

Détails articles : TARAUD MAIN HGB GAZ 7/8 JEU 2
Applications
Acier non allié et faiblement allié;Pour trous débouchants et borgnes;Pour filetage à la main
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Diamètre de perçage | 28,25 mm |
| Diamètre queue | 22 mm |
| Carré d'entraînement | 18 mm |
| Tolérance | medium |
| Nbre de filets au pouce | 14 |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,09 € HT
/ unité
142,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours