SET de tarauds manuels standard Phantom 21.350.1429
Jeu de 2 tarauds à main HSS UNC ISO 60° 21350 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.350.1429
Rubix :0707-0171677
EAN :8716563259800



Détails articles : TARAUD MAIN 9/16X18 UNF 21350 (X2) HSS PHANTOM
Jeu de 2 tarauds à main HSS. UNF ISO. Affûtage : 60°. Composition : N° : 1 ébaucheur - N° 2 : finisseur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 95 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Nbre de filets au pouce | 18 |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,48 € HT
/ jeu
128,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours