SET de tarauds manuels standard Facom 227.4X70T3

227 - Tarauds standards

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.4X70T3
Rubix :0139-5005746
EAN :3148511533055
TARAUD 227. 4X70T3 JEU 227.4X70T3

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD 227. 4X70T3 JEU 227.4X70T3


227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale53 mm
Diamètre de perçage0,7 mm
Diamètre queue4 mm
Matière du corpshss
Diamètre de filetage4 mm
39,20 € HT
/ jeu
47,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h