Jeu de tournevis isolés Bahco BE-9881S, Nombre d'éléments: 5
Jeu de tournevis BE-9881S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :BE-9881S
Rubix :0034-5408392
EAN :7314151839307
Documents
Détails articles : JEU TVIS ERGO 1000V
Pensé pour les opérations de vissage sur installations électriques sous tension (jusqu’à 1 000 V), cet ensemble réunit cinq tournevis dédiés aux vis à fente et Phillips. Conçu selon le concept ERGO™, il associe isolation, précision de pointe et ergonomie du manche tri-matière.
Caractéristiques :
Le jeu de tournevis isolés VDE Bahco BE-9881S comprend des tournevis à fente et Phillips adaptés aux opérations de serrage et desserrage en environnement électrique. Chaque outil est développé selon le concept ERGO™, avec une lame isolée de haute qualité moulée directement sur l’acier allié. La pointe phosphatée favorise un ajustement précis et limite l’effritement lors du contact avec la vis. Le manche tri-matière intègre des zones souples striées pour améliorer la prise en main et la transmission de l’effort. Un codage couleur et un symbole indélébile à l’extrémité facilitent l’identification rapide de l’empreinte. La face plate anti-dérapante et le trou de suspension complètent l’ensemble pour une utilisation et un rangement maîtrisés.
Spécifications :
- Référence : BE-9881S.
- Nombre de pièces : 5.
- Types d’empreintes : fente et Phillips.
- Tournevis fente : 0,5 mm × 3 mm × 100 mm ; 0,8 mm × 4 mm × 100 mm ; 1 mm × 5,5 mm × 125 mm.
- Tournevis Phillips : PH1 × 80 mm ; PH2 × 100 mm.
- Tension de travail maximale : 1 000 V.
- Dimensions du conditionnement : 38 × 175 × 365 mm.
- Poids total : 450 g.
- Conditionnement : boîte carton.
Normes :
- IEC 60900 : norme relative aux outils isolés pour travaux sous tension. Chaque tournevis fait l’objet d’une inspection individuelle et de tests dans un bain d’eau à 10 000 V afin de garantir la conformité à cette exigence.
- ISO 2380/DIN 5264 : normes et standards relatifs aux dimensions des empreintes de tournevis plat.
- ISO 8764/DIN 5260 : normes et standards relatifs aux dimensions et exigences des empreintes Phillips.
Caractéristiques :
Le jeu de tournevis isolés VDE Bahco BE-9881S comprend des tournevis à fente et Phillips adaptés aux opérations de serrage et desserrage en environnement électrique. Chaque outil est développé selon le concept ERGO™, avec une lame isolée de haute qualité moulée directement sur l’acier allié. La pointe phosphatée favorise un ajustement précis et limite l’effritement lors du contact avec la vis. Le manche tri-matière intègre des zones souples striées pour améliorer la prise en main et la transmission de l’effort. Un codage couleur et un symbole indélébile à l’extrémité facilitent l’identification rapide de l’empreinte. La face plate anti-dérapante et le trou de suspension complètent l’ensemble pour une utilisation et un rangement maîtrisés.
Spécifications :
- Référence : BE-9881S.
- Nombre de pièces : 5.
- Types d’empreintes : fente et Phillips.
- Tournevis fente : 0,5 mm × 3 mm × 100 mm ; 0,8 mm × 4 mm × 100 mm ; 1 mm × 5,5 mm × 125 mm.
- Tournevis Phillips : PH1 × 80 mm ; PH2 × 100 mm.
- Tension de travail maximale : 1 000 V.
- Dimensions du conditionnement : 38 × 175 × 365 mm.
- Poids total : 450 g.
- Conditionnement : boîte carton.
Normes :
- IEC 60900 : norme relative aux outils isolés pour travaux sous tension. Chaque tournevis fait l’objet d’une inspection individuelle et de tests dans un bain d’eau à 10 000 V afin de garantir la conformité à cette exigence.
- ISO 2380/DIN 5264 : normes et standards relatifs aux dimensions des empreintes de tournevis plat.
- ISO 8764/DIN 5260 : normes et standards relatifs aux dimensions et exigences des empreintes Phillips.
Points forts
- Sécurisation des interventions électriques grâce à l’isolation de lame prévue pour des travaux jusqu’à 1 000 V.
- Précision accrue lors du vissage, permise par la pointe phosphatée et l’ajustement maîtrisé sur la vis.
- Confort d’utilisation prolongé grâce au manche tri-matière et au design ergonomique ERGO™.
- Identification rapide des empreintes, facilitée par le codage couleur et le marquage en bout de manche.
- Manipulation stable de l’outil, assurée par la face plate anti-dérapante et le diamètre réduit du manche.
- Précision accrue lors du vissage, permise par la pointe phosphatée et l’ajustement maîtrisé sur la vis.
- Confort d’utilisation prolongé grâce au manche tri-matière et au design ergonomique ERGO™.
- Identification rapide des empreintes, facilitée par le codage couleur et le marquage en bout de manche.
- Manipulation stable de l’outil, assurée par la face plate anti-dérapante et le diamètre réduit du manche.
Applications
Le jeu de tournevis isolés VDE Bahco BE-9881S est destiné aux opérations courantes réalisées sur des installations et équipements électriques sous tension. Il est couramment employé dans les contextes suivants :
- Travaux de maintenance préventive et corrective sur armoires électriques, coffrets et tableaux de distribution.
- Opérations d’installation et de raccordement d’équipements électriques basse tension.
- Interventions de dépannage sur machines, lignes de production et équipements industriels.
- Opérations de serrage et desserrage lors du câblage, du remplacement de composants ou des opérations de mise en service.
Ces usages concernent notamment les électriciens, techniciens de maintenance et équipes d’intervention, dans des environnements où la sécurité électrique, la précision du geste et la maîtrise de l’outil sont nécessaires.
- Travaux de maintenance préventive et corrective sur armoires électriques, coffrets et tableaux de distribution.
- Opérations d’installation et de raccordement d’équipements électriques basse tension.
- Interventions de dépannage sur machines, lignes de production et équipements industriels.
- Opérations de serrage et desserrage lors du câblage, du remplacement de composants ou des opérations de mise en service.
Ces usages concernent notamment les électriciens, techniciens de maintenance et équipes d’intervention, dans des environnements où la sécurité électrique, la précision du geste et la maîtrise de l’outil sont nécessaires.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,54 € HT
/ jeu
66,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours