Jeu de tournevis isolés Wera 05135961001, Nombre d'éléments: 7 | Empreinte: Empreintes multiples
Jeu de tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05135961001
Rubix :4727-5541545
EAN :4013288178640

Documents
Détails articles : 160 ISS/7 JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS SERIE 100. AVEC
160 iSS/7 Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100. Avec lames à diamètre réduit ainsi qu'à diamètres de manches réduits, 7 pièces
1x 160 iSS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame et manche à diamètre réduit: 0.8 x 4 x 100 mm
2x 160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit: 1x5.5x125 mm, 0.6x3.5x100 mm
2x 162 iSS Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes, avec lame à diamètre réduit: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
2x 165 iSS PZ/S Tournevis VDE isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), avec lame à diamètre réduit: # 1x80 mm, # 2x100 mm
Points forts
7 tournevis Kraftform VDE iSS avec lames à diamètre réduit, ainsi que manches à diamètre partiellement diminué, afin de pouvoir visser également dans les endroits exigus, de même qu'atteindre et actionner des vis profondément situées et des éléments à ressort ; outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille. Le dispositif antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,65 € HT
/ jeu
189,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours