Jeu de pinces Facom CPE.A1, Nombre d'éléments: 4
Jeu de combinaison à 4 pinces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :CPE.A1
Rubix :0139-5333535
EAN :3662424088667
Documents
Détails articles : UNIVERSALLES JEU DE 4 PINCES CPE.A1
Avec le coffret Facom CPE.A1, une même référence réunit quatre géométries de pinces pour répondre à des interventions variées. Les poignées ergonomiques bi-matière, résistantes aux agents chimiques, contribuent à une prise en main stable. Chaque pince Facom du coffret s’appuie sur un acier au carbone et des tranchants trempés par induction.
Caractéristiques :
Le jeu de pinces Facom CPE.A1 associe une pince coupante diagonale, une pince multiprise, une pince à bec demi-rond long et une pince universelle. La pince coupante diagonale Facom 192A16CPE intègre un profil de tranchant spécifique et un axe décalé qui réduisent l’effort de coupe. La pince multiprise Facom 180ACPE combine des becs longs et effilés pour les accès difficiles. La pince à bec demi-rond long Facom 185A20CPE ajoute des becs fins striés, un serre-tube et un coupe-fil latéral. Un ressort de rappel et un anneau d’attache complètent l’ensemble. La pince universelle Facom 187A18CPE réunit des prises plates et ovales striées, avec une géométrie orientée vers la coupe et la préhension.
Spécifications :
- Référence : CPE.A1.
- Composition : 4 pinces.
- Pince coupante diagonale : 192A16CPE.
• Longueur : 160 mm.
• Capacité de coupe : 20 mm ; 210 kg/mm².
- Pince multiprise : 180ACPE.
• Capacité : 44 mm.
• Dureté becs : 60/62 HRC.
- Pince à bec demi-rond long : 185A20CPE.
• Coupe-fil latéral : fil de cuivre et acier dur, maxi 16 mm ; 160 kg/mm².
• Becs : droits.
- Pince universelle : 187A18CPE.
• Longueur : 180 mm.
• Capacité de coupe : 20 mm ; 210 kg/mm².
- Matériau (selon modèles) : alliage d’acier au carbone.
- Traitement (selon modèles) : tranchants trempés par induction.
- Garantie à vie applicable individuellement à chaque pince du lot.
Normes :
- ISO 5749 ;
- ISO 8976 ;
- ISO 5745 ;
- ISO 5746.
Caractéristiques :
Le jeu de pinces Facom CPE.A1 associe une pince coupante diagonale, une pince multiprise, une pince à bec demi-rond long et une pince universelle. La pince coupante diagonale Facom 192A16CPE intègre un profil de tranchant spécifique et un axe décalé qui réduisent l’effort de coupe. La pince multiprise Facom 180ACPE combine des becs longs et effilés pour les accès difficiles. La pince à bec demi-rond long Facom 185A20CPE ajoute des becs fins striés, un serre-tube et un coupe-fil latéral. Un ressort de rappel et un anneau d’attache complètent l’ensemble. La pince universelle Facom 187A18CPE réunit des prises plates et ovales striées, avec une géométrie orientée vers la coupe et la préhension.
Spécifications :
- Référence : CPE.A1.
- Composition : 4 pinces.
- Pince coupante diagonale : 192A16CPE.
• Longueur : 160 mm.
• Capacité de coupe : 20 mm ; 210 kg/mm².
- Pince multiprise : 180ACPE.
• Capacité : 44 mm.
• Dureté becs : 60/62 HRC.
- Pince à bec demi-rond long : 185A20CPE.
• Coupe-fil latéral : fil de cuivre et acier dur, maxi 16 mm ; 160 kg/mm².
• Becs : droits.
- Pince universelle : 187A18CPE.
• Longueur : 180 mm.
• Capacité de coupe : 20 mm ; 210 kg/mm².
- Matériau (selon modèles) : alliage d’acier au carbone.
- Traitement (selon modèles) : tranchants trempés par induction.
- Garantie à vie applicable individuellement à chaque pince du lot.
Normes :
- ISO 5749 ;
- ISO 8976 ;
- ISO 5745 ;
- ISO 5746.
Points forts
- Réunit quatre types de pinces Facom pour couvrir coupe, serrage et maintien avec une seule référence.
- Limite l’effort lors des coupes grâce à l’axe décalé et au profil de tranchant spécifique sur les pinces 192A et 187A.
- Maintient une coupe nette sur plusieurs types de fils, avec des tranchants conçus pour fil tendre, matériaux modernes et corde à piano selon les capacités indiquées.
- Facilite les interventions en zones encombrées via des becs longs et effilés.
- Soutient les gestes répétitifs avec des gaines bi-matière ergonomiques résistantes aux agents chimiques, présentes sur l’ensemble.
- Limite l’effort lors des coupes grâce à l’axe décalé et au profil de tranchant spécifique sur les pinces 192A et 187A.
- Maintient une coupe nette sur plusieurs types de fils, avec des tranchants conçus pour fil tendre, matériaux modernes et corde à piano selon les capacités indiquées.
- Facilite les interventions en zones encombrées via des becs longs et effilés.
- Soutient les gestes répétitifs avec des gaines bi-matière ergonomiques résistantes aux agents chimiques, présentes sur l’ensemble.
Applications
Le coffret Facom CPE.A1 s’emploie pour les opérations de maintenance et de montage impliquant coupe de fils, maintien de pièces et serrage de raccords. L’ensemble convient aux environnements d’atelier et d’intervention, notamment lorsque des accès sont contraints. Les usages couvrent, selon les pinces, la coupe de fils tendres, de matériaux modernes et de corde à piano, ainsi que la coupe latérale de fil de cuivre et d’acier dur. Les secteurs typiques incluent la maintenance industrielle, la mécanique automobile, la production, les services techniques et la gestion de parc d’outillage, lorsque la résistance des gaines aux agents chimiques est pertinente (huiles, hydrocarbures, etc.).
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 4 |
|---|---|
| Type | cpe.a1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,57 € HT
/ jeu
157,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h