Jeu de pinces Knipex 00 20 09 V03, Nombre d'éléments: 3

Set Alligator

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 20 09 V03
Rubix :7510-5313183
EAN :4003773074809
JEU DE 3 PINCES ALLIGATOR 180/250/300MM

Résumé technique

Nombre d'éléments3
Typejeu de pinces

Documents

Détails articles : JEU DE 3 PINCES ALLIGATOR 180/250/300MM


Ce coffret de pinces KNIPEX Alligator® réf. 00 20 09 V03 est composé de trois pinces multiprises de longueurs différentes (180 mm, 250 mm et 300 mm) et s’adapte ainsi facilement à toutes les situations de serrage. Grâce à leurs poignées antiglisse, leurs têtes effilées et leur grande capacité de préhension, ces pinces garantissent une efficacité maximale, même en zones difficiles d’accès.

Caractéristiques :
Ce jeu de pinces KNIPEX Alligator® a été conçu pour offrir un accès optimal aux pièces même dans des zones confinées, grâce à la forme étroite de la tête et de la charnière. Leurs neuf positions de réglage permettent d’adapter précisément l’ouverture selon le diamètre des tuyaux ou des écrous, augmentant la capacité de préhension jusqu’à 30 % par rapport aux pinces traditionnelles. Leur mâchoire auto-serrante évite tout glissement pendant le travail, réduisant l’effort de l’utilisateur. Les dents sont trempées par induction pour offrir une très grande résistance à l’usure et garantir un maintien sûr et durable. La charnière entrepassée à double guidage renforce la stabilité, même sous contrainte. Enfin, leur construction robuste et leur insensibilité à la salissure en font des outils adaptés à une utilisation en extérieur. Les poignées gainées en PVC assurent quant à elles une prise en main confortable et sécurisée.

Spécifications :
- Poids total : 1 195 g
- Dimensions du coffret : 170 x 370 x 40 mm
- Conditionnement : emballage thermoformé avec couvercle transparent
- Poignées : gainées en plastique antiglissant
- Finition des pinces : tête polie, surface atramentisée noire
- Positions de réglage : 9
- Détails des pinces incluses :
- Pince 88 01 180 :
- Capacité tuyaux : Ø 42 mm / 1 1/2 pouce
- Capacité écrous : 36 mm
- Dimensions : 180 x 38 x 12 mm
- Poids : 180 g
- Pince 88 01 250 :
- Capacité tuyaux : Ø 50 mm / 2 pouces
- Capacité écrous : 46 mm
- Dimensions : 250 x 45 x 14 mm
- Poids : 331 g
- Pince 88 01 300 :
- Capacité tuyaux : Ø 70 mm / 2 3/4 pouces
- Capacité écrous : 60 mm
- Dimensions : 300 x 53 x 15 mm
- Poids : 511 g.

Normes :
Ce jeu de pinces KNIPEX Alligator® est conforme à la norme DIN ISO 8976, qui réglementent les dimensions, les capacités et les exigences de performance des pinces multiprises en Europe. Cela garantit un niveau élevé de sécurité, de durabilité et de compatibilité avec les usages industriels courants.

Informations sur la marque :
KNIPEX est un fabricant allemand d’outils à main spécialisé dans les pinces, fondé en 1882. L’entreprise est reconnue dans le monde entier pour sa qualité, son innovation et sa fiabilité. KNIPEX conçoit et produit plus de 1 000 types de pinces pour les professionnels de l’industrie, du bâtiment ou de l’automobile, exportant dans plus de 100 pays. Son objectif : offrir des solutions performantes et durables pour les applications les plus exigeantes.
Pliers with polished heads. Handles with non-slip plastic coating. Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Tools in a plastic deep-drawn tray with transparent lid. Dimensions (W x H x D): 170 x 370 x 40 mm.

Points forts

- Accès facilité aux pièces grâce à la tête effilée et la forme compacte ;
- Capacité de préhension supérieure de 30 % par rapport à une pince standard ;
- Système auto-serrant pour un maintien sans glissement ;
- Dents trempées par induction offrant une haute résistance à l’usure ;
- Articulation entrepassée robuste avec double guidage pour plus de stabilité ;
- Prise en main sécurisée avec poignées antiglisse en PVC.

Applications

Ce jeu de pinces KNIPEX Alligator® est particulièrement recommandé pour les professionnels du chauffage, de la plomberie et de la maintenance industrielle. Les pinces conviennent parfaitement aux interventions dans des espaces restreints grâce à leur compacité et leur tête effilée. Elles sont idéales pour manipuler des tuyaux, raccords, écrous et autres pièces circulaires, même en environnement extérieur. Leur robustesse et leur capacité d’adaptation en font des outils de choix pour les chantiers exigeants où la précision et la durabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Typejeu de pinces
130,06 HT
/ unité
156,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours