Micromètre pour la mesure d'épaisseur de tube GISS Cutline 892031, Plage de mesure, minimum: 6 mm | Plage de mesure, maximum: 12 mm

Jeu de micromètres internes 3 touches

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :892031
Rubix :G600-0784488
EAN :3660338446320
JEU MICROMETRE (6-12MM) INTERIEUR - 3 TOUCHES
Résumé technique
Plage de mesure, minimum6 mm
Plage de mesure, maximum12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : JEU MICROMETRE (6-12MM) INTERIEUR - 3 TOUCHES


Finition chromée, auto-centrage.
JEU MICROMETRE INTERNE 3 TOUCHES (6-12MM)

Points forts

Avec bagues de réglage et tiges d’extension

Applications

Jeu de micromètre interne à 3 touches pour contrôle en 3 points
Finition chromée
auto-centrage et auto-alignement
Pour trous d’alésage et trous borgnes

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum6 mm
Plage de mesure, maximum12 mm
Graduation0,005 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 244,37 HT
/ unité
1 493,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.