Micromètre pour la mesure d'épaisseur de tube GISS Cutline 892048, Plage de mesure, minimum: 100 mm | Plage de mesure, maximum: 125 mm

Micromètre interne numérique à 3 touches

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :892048
Rubix :G600-0784472
EAN :3660338446481
MICROMETRE INTERIEUR 100-125MM DIGITAL - 3 TOUCHES
Résumé technique
Plage de mesure, minimum100 mm
Plage de mesure, maximum125 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MICROMETRE INTERIEUR 100-125MM DIGITAL - 3 TOUCHES


Micromètres intérieurs
MICROMÈTRE INTERIEUR 100-125MM -3 TOUCHES - DIGITAL

Points forts

Protection IP65

Applications

Micromètre interne numérique 3 touches pour contrôle en 3 points
Protection IP65, résistant à l’eau et à la poussière
Grand affichage LCD avec lecture aisée
communication bidirectionnelle
arrêt à cliquet, pour assurer une force de mesure constante
Pour trous d’alésage et trous borgnes

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum100 mm
Plage de mesure, maximum125 mm
Graduation0,001 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,50 HT
/ unité
1 024,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.