Micromètre pour la mesure d'épaisseur de tube Mitutoyo 115-302, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm

Micromètre à touche(s) sphérique(s) - Série 115

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :115-302
Rubix :0124-0278287
EAN :4946368011059
MICROMETRE EXT 0- 25MM 115-302 TOUCHE FINE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm

Documents

Détails articles : MICROMETRE EXT 0- 25MM 115-302 TOUCHE FINE


Pour mesurer toutes les surfaces courbes, les é,paisseurs des parois de tuyaux, paliers, bagues etc.

Applications

Série 115 Micromètres d'extérieur à touche sphérique Caractéristiques techniques : Lecture : 0,01 mm Graduations : Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø18 mm Surface de mesure : en carbure, rectifiée et finement rodée (115-1xx, 115-2xx) Broche: carbure Touche: métal dur (115-3xx) Broche de mesure : ø 6,35 mm 1 tour de tambour équivalent à 0,5 mm, avec dispositif de blocage Force de mesure : 5-10 N/ 3-8 N (Type A, B, C, D) N Livré : En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm
317,54 HT
/ unité
381,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.