Micromètre pour la mesure d'épaisseur de tube GISS Cutline 892017, Plage de mesure, minimum: 12 mm | Plage de mesure, maximum: 16 mm
Micromètre interne 3 touches
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7875635
GISS Cutline :892017
Rubix :G600-0784502
EAN :3660338446184


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 12 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 16 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INTERIEUR 12-16MM 3 TOUCHES
Micromètres intérieurs
MICROMÈTRE INTERIEUR 12-16MM -3 TOUCHES
Points forts
Auto-centrage et auto-alignement
Applications
Micromètre interne 3 touches pour contrôle sur 3 points
Finition chromée
auto-centrage et auto-alignement
Pour trous d’alésage et trous borgnes
Finition chromée
auto-centrage et auto-alignement
Pour trous d’alésage et trous borgnes
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 12 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 16 mm |
| Graduation | 0,005 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,87 € HT
/ unité
434,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h